X13X760 Keilriemen FO/FZ Optibelt

optibelt SUPER TX X13/AX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:X13 X 760
Rubix:57097
Hersteller:1595672
EAN:4014486095715
X13X760 Keilriemen FO/FZ Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilax
Riemenbezeichnungax29
Außenlänge780 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : X13X760 Keilriemen FO/FZ Optibelt


Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht75 g
Profilax
Riemenbezeichnungax29
Außenlänge780 mm
Innenlänge730 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge760 mm
Untere Breite7,5 mm
Zolltarifcode40103200
11,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen