X13X871 Keilriemen FO/FZ Optibelt

optibelt SUPER TX X13/AX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:X13 X 871
Rubix:173296
Hersteller:1783130
EAN:4014486095753
X13X871 Keilriemen FO/FZ Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilax
Riemenbezeichnungax33
Außenlänge891 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : X13X871 Keilriemen FO/FZ Optibelt


Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x64x64 mm
Bruttogewicht86 g
Profilax
Riemenbezeichnungax33
Außenlänge891 mm
Innenlänge841 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge871 mm
Untere Breite7,5 mm
Zolltarifcode40103200
13,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,23 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen