X17X1056 Keilriemen FO/FZ Optibelt

optibelt SUPER TX X17/BX

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:X17 X 1056
Rubix:57120
Hersteller:1641435
EAN:4014486096354
X17X1056 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilbx
Riemenbezeichnungbx40
Außenlänge1085 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : X17X1056 Keilriemen FO/FZ Optibelt


Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x135x135 mm
Bruttogewicht174 g
Profilbx
Riemenbezeichnungbx40
Außenlänge1085 mm
Innenlänge1016 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1056 mm
Untere Breite9,4 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,34 exkl. MwSt.
/ Stück
24,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen