Schmiermittel OKS 495 1KG, Fassungsvermögen: 1000 ml
OKS 495
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:495 1KG
Rubix:67270
Hersteller:1136800443
EAN:4038127402298

Dokumente
Produktdetails : OKS 495 1KG OKS 495 Haftschmierstoff 1KG Dose
OKS 495 Haftschmierstoff. Grundierung hoch belasteter Zahnflanken und Gleitflächen. Einlaufschmierung zur Vermeidung von Schäden bei neu montierten Zahnrädern und Gleitteilen. Sehr gute Druckbeständigkeit. Schmierung von Hubspindeln in der Kfz- und Bahntechnik. Zahnstangenschmierung in Fördereinrichtungen. DIN 51 502: OGPF1S-30. Anwendungsgebiete: Gleitführungen, Federn, Offene Getriebe, Geschlossene Getriebe, Ketten, Drahtseile, Schneckengetriebe. Einsatzgebiet: Grundierung hoch belasteter Zahnflanken und Gleitflächen. Einlaufschmierung zur Vermeidung von Schäden bei neu montierten Zahnrädern und Gleitteilen. Sehr gute Druckbeständigkeit. Schmierung von Hubspindeln in der Kfz- und Bahntechnik. Zahnstangenschmierung in Fördereinrichtungen. Eigenschaften / Freigaben: Druckbelastung. Zusammensetzung: schwarz, Graphit, EP Additive, Mineralöl, Aluminiumkomplexseife, Technische Daten: Einsatztemp.: -30°C -> +200°C, NLGI-Klasse: 1, DN-Wert (dm x n): n.a., Grundölviskosität (40°C): 500 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 4.200 N, FZG-Schadenstufe: Kraftstufe > 12.
Grundierung hoch belasteter Zahnflanken und Gleitflächen. Einlaufschmierung zur Vermeidung von Schäden bei neu montierten Zahnrädern und Gleitteilen. Sehr gute Druckbeständigkeit. Schmierung von Hubspindeln in der Kfz- und Bahntechnik. Zahnstangenschmierung in Fördereinrichtungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
| Packung | dose |
| Verpackungsmenge | dose |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Zolltarifcode | 34031980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std