OKS 491 400ML OKS 491 Zahnrad-Spray, trocken 400 ml Spray
OKS 491
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:491 400ML
Rubix:1133867
Hersteller:1122000178
EAN:4038127306336

Dokumente
Produktdetails : OKS 491 400ML OKS 491 Zahnrad-Spray, trocken 400 ml Spray
OKS 491 Zahnrad-Spray trocken. Trockenschmierung von langsam drehenden, offenen Zahntrieben, Stahlseilen, etc., die hohen Drücken, Staub oder korrosiven Einflüssen, wie Freibewitterung ausgesetzt sind. Vermindert Reibung und Verschleiß. Verhindert Anhaften von Staub und Schmutz. Anwendungsgebiete: Federn, Offene Getriebe, Drahseile, Einsatzgebiet: Trockenschmierung von langsam drehenden, offenen Zahntrieben, Stahlseilen, etc., die hohen Drücken, Staub oder korrosiven Einflüssen, wie Freibewitterung ausgesetzt sind. Vermindert Reibung und Verschleiß. Verhindert Anhaften von Staub und Schmutz. Eigenschaften / Freigaben: Wasserdurchfluss, Korrosionsschutz. Zusammensetzung: schwarz, Graphit, Bitumen, natürliche Harze, Mineralöl, Lösemittel. Technische Daten: Einsatztemp.: -30°C -> +100°C, NLGI-Klasse: n.a., DN-Wert (dm x n): n.a. Grundölviskosität (40°C): n.a., VKA-Test (Schweißkraft): n.a.
Zahnrad-Spray OKS
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 302 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 400 ml |
| Packung | spray |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 34031990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std