EINWEGSTÖPSEL PURA-FIT SNR 36 DB STAT GR PP30090003, in MoldexStation, groß
Ohrstöpselstation Purafit
Siehe technische InformationenReferenzen
Moldex:775001
Rubix:2760726
Hersteller:775001
EAN:4019444003573

Produktdetails : EINWEGSTÖPSEL PURA-FIT SNR 36 DB STAT GR PP30090003, in MoldexStation, groß
Moldex Purafit 7750 Spender einschließlich 500 Paar Ohrstöpsel Schützt vor einer hohen Lärmbelastung. Wandhalterung nicht im Lieferumfang enthalten (7060).
Stärken
• Klassische, bequeme Polyurethan-Ohrstöpsel. Hohe Dämpfung von 36 dB (SNR)
• Der große Durchmesser und die spezielle Länge der Ohrstöpsel schützen vor hohen Lärmbelastungen
• Die Station wird aus hygienischen Gründen vollständig ausgetauscht
• Kann separat bestellt werden: Wandhalterung Moldex 706001 für (große und kleine) Ohrstöpselspender
• 100 % PVC-frei
• Der große Durchmesser und die spezielle Länge der Ohrstöpsel schützen vor hohen Lärmbelastungen
• Die Station wird aus hygienischen Gründen vollständig ausgetauscht
• Kann separat bestellt werden: Wandhalterung Moldex 706001 für (große und kleine) Ohrstöpselspender
• 100 % PVC-frei
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 34 dB |
| Gedreht | nein |
| Nachweisbar | nein |
| Hauptmaterial | schaum |
| Typ | einweg |
| Werkstoff | pu-schaum |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,16 € exkl. MwSt.
/ Paar
0,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
