Pendelkugellager NTN 2305SK, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 25 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 2300
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:2305SK
Rubix:905207
EAN:4547359750034




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 2305 SK (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 62x62x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 319 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 2300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen