Pendelkugellager SKF 1204 ETN9, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:1204 ETN9
Rubix:7324
Hersteller:34145
EAN:7316576620485
1204 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1204 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x47x47 mm
Bruttogewicht111 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie12e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl32000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12700 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821010
28,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an