Pendelkugellager SKF 1215 K/C3, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 75 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:1215 K/C3
Rubix:7364
Hersteller:34197
EAN:7316576605048
1215 K/C3 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1215 K/C3 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.

Stärken

- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x130x130 mm
Bruttogewicht1310 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite25 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie12
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl10000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r15600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr39000 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
115,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an