Pendelkugellager SKF 1222 K, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 110 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:1222 K
Rubix:7382
Hersteller:34225
EAN:7316577077684


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 1222 K (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.
Stärken
- Einfacher Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen
- Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen
- Sehr hohe Nenndrehzahlen
- Ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten
- Reibungsarm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38x200x200 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5050 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 12 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
385,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
458,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std