Pendelkugellager FAG 2209-K-TVH-C3>J, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 45 mm

Selbstausrichtendes Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:2209-K-TVH-C3
FAG:2209-K-TVH-C3>J
Rubix:3512834
Hersteller:3002420420030
EAN:4064327867735
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2209-K-TVH-C3>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Selbsteinstellendes Kugellager 22. . -2RS-TVH, Dichtungen, Kunststoffkäfig.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie22
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl7800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r9000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28500 N
43,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,76 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an