Pendelkugellager FAG 2311-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 43 mm | Innendurchmesser: 55 mm

Selbstausrichtendes Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:2311-TVH-C3
FAG:2311-TVH-C3>N
Rubix:3512929
Hersteller:3004337350030
EAN:4064327868176
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2311-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 23. . -TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite43 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie23
Werkstoffglasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig)
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl7100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r24000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr77000 N
137,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,83 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an