Pendelkugellager FAG 2211-2RS-TVH>N, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 55 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2211-2RS-TVH
FAG:2211-2RS-TVH>N
Rubix:3512841
Hersteller:0974065970000
EAN:4064327521279


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 2211-2RS-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 22..-2RS-TVH, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 22..-2rs-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Gewicht | 0,842 kg |
| Stärke | 25 mm |
| Referenzdrehzahl | 3900 rpm |
| Norm | ISO 492:2023 |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 10000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort