Pendelkugellager FAG 2210-TVH>J, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Selbstausrichtendes Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:2210-TVH
FAG:2210-TVH>J
Rubix:3512839
Hersteller:3002421070000
EAN:4064327867803
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2210-TVH>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Selbsteinstellendes Kugellager 22. . -TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie22
Werkstoffglasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig)
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl7100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r9500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28500 N
48,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,87 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an