Pendelkugellager SKF 2207 E-2RS1KTN9, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:2207 E-2RS1KTN9
Rubix:100047
Hersteller:34827
EAN:7316577035318


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 2207 E-2RS1KTN9 (SKF) Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung und Dichtungen an beiden Seiten haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülse. Die integrierte Abdichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.
Stärken
- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 390 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 22e |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 18000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19000 N |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std