Sonstiges Spannlager NTN UK305D1, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 26 mm

NTN Einsatz UK300 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UK305D1
Rubix:683868
EAN:4547359242065
UK 305D1 (NTN) Gehäuselagereinsatz ohne Spannhülse NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UK 305D1 (NTN) Gehäuselagereinsatz ohne Spannhülse NTN


Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Deckscheibe auf beiden Seiten des Lagers, konische Bohrung, Spannhülsenbefestigung, nachschmierbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)70x65x30 mm
Bruttogewicht290 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite26 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Zolltarifcode84839020
40,65 exkl. MwSt.
/ Stück
48,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an