Referenzen
INA:BK0810-B
Rubix:17581
Hersteller:0011976650000
EAN:4054362032441

Produktdetails : BK 0810-B (INA) Nadelbüchse INA
Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245
Stärken
Betriebstemperatur bis zu + 140 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x12x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 21200 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3800 N |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen