BK 1015-B (INA) Nadelbüchse INA

Nadelbüchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:BK1015-B
Rubix:17586
Hersteller:0050462970000
EAN:4054362032717
BK 1015-B (INA) Nadelbüchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BK 1015-B (INA) Nadelbüchse INA


Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245

Stärken

Betriebstemperatur bis zu + 140 °C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x14x14 mm
Bruttogewicht6 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl17000 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6800 N
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
4,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,22 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std