BK 0408-B (INA) Nadelbüchse INA

Nadelbüchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:BK0408-B
Rubix:17576
Hersteller:0097758110000
EAN:4012802441994
BK 0408-B (INA) Nadelbüchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser8 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BK 0408-B (INA) Nadelbüchse INA


Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245

Stärken

Betriebstemperatur bis zu + 140 °C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)8x8x8 mm
Bruttogewicht2 g
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser8 mm
Breite8 mm
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl38500 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1780 N
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
3,23 exkl. MwSt.
/ Stück
3,84 inkl. MwSt.