9992020015 Minimalmengen- Schmierstoff Minimal 1000 5l

Minimalmengen-Schmierst.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:600850647
Rubix:1044837
Hersteller:600850647
EAN:4030968006048
9992020015 Minimalmengen-Schmierst. OPTA Minimal 10

Produktdetails : 9992020015 Minimalmengen- Schmierstoff Minimal 1000 5l


Minimalmengen- Schmierstoff Minimal 10005l OPTA
Minimalmengen-Schmierstoff opta Minimal 1000 Ausführung: Auf Esterbasis. Frei von Chlor und Schwermetallen, umweltfreundlich und biologisch abbaubar. Anwendung: Für die Bearbeitung von Stählen, Edelstahl und Buntmetallen. Sehr gute Leistungen beim Bohren, Fräsen und Sägen. Hinterlässt keine Rückstände, dadurch entfällt das Reinigen und Entfetten der Werkstücke. Der Schmierstoff ist in Hochdrucksprüh- und Mikro-Dosieranlagen verarbeitbar. Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode34039900
157,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,47 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std