134-9 BRAUN-SCHWARZ Lederhandschuh TEGERA
Lederhandschuh TEGERA 134
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:134-9
Rubix:2500174
EAN:7392626040625


Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 41334x |
| Hauptmaterial | leder |
Dokumente
Produktdetails : 134-9 BRAUN-SCHWARZ Lederhandschuh TEGERA
Der TEGERA® 134 ist ein hochwertiger Schutzhandschuh, der speziell für Schweiß- und Handhabungsarbeiten entwickelt wurde, bei denen Schnitt- und Hitzeschutz erforderlich sind. Seine spezielle Konstruktion mit Materialien höchster Qualität gewährleistet eine hervorragende Fingerfertigkeit und Langlebigkeit.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh besteht aus vollnarbigem Ziegensämischleder, das für seine Geschmeidigkeit und Widerstandsfähigkeit bekannt ist. Es bietet eine außergewöhnliche Beweglichkeit, selbst bei feinmotorischen Arbeiten sowie Schutz vor Wasser und Hitze. Das Innenfutter aus KEVLAR®-Faser verstärkt den Schutz gegen Hitze und Schnitte, während ein NOMEX®-Verstärkungseinsatz auf dem Handrücken vor starker Hitze und Funkenflug beim Schweißen schützt. Die mit KEVLAR® verstärkten Nähte verlängern die Lebensdauer des Handschuhs zusätzlich. Durch eine spezielle Lederbehandlung eignet er sich auch für leicht feuchte oder ölige Umgebungen. Das elastische Handgelenk sorgt für einen sicheren und angenehmen Sitz während des gesamten Einsatzes.
Spezifikationen:
• Material Handfläche und Handrücken: Hitzebeständiges & wasserabweisendes, umgedrehtes Premium-Ziegen-Veloursleder
• Futter: Vollständig gefüttert
• Futtermaterial: KEVLAR®, NOMEX®
• Material Handgelenk: Leder
• Farbe: Braun, Schwarz
• Länge: 395 mm
Normen:
• EN 12477+A1: Spezifische Norm für Schweißerhandschuhe
• EN 407 (41334X): Schutz vor thermischen Risiken mit folgenden Bewertungen: Entflammbarkeitswiderstand (Stufe 4), Kontaktwärme (Stufe 1), Konvektionswärme (Stufe 3), Strahlungswärme (Stufe 3), Schutz gegen Metallspritzer (Stufe 4)
• EN 388+A1 (3X22C): Schutz vor mechanischen Risiken mit folgenden Bewertungen: Abriebfestigkeit (3/4), Weiterreißfestigkeit (2/4), Durchstichfestigkeit (2/4), Schnittfestigkeit (Stufe C)
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Gestaltung und Tragekomfort
• EN 1149-2, R > 1,0 x10⁶ Ω: Schutz vor elektrostatischer Aufladung
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheits-Handschuhe und -Schuhe, spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für kompromisslosen Arbeitsschutz und entwickelt hochwertige Produkte, welche die Hände und Füße von Fachkräften in industriellen Umgebungen zuverlässig schützen.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh besteht aus vollnarbigem Ziegensämischleder, das für seine Geschmeidigkeit und Widerstandsfähigkeit bekannt ist. Es bietet eine außergewöhnliche Beweglichkeit, selbst bei feinmotorischen Arbeiten sowie Schutz vor Wasser und Hitze. Das Innenfutter aus KEVLAR®-Faser verstärkt den Schutz gegen Hitze und Schnitte, während ein NOMEX®-Verstärkungseinsatz auf dem Handrücken vor starker Hitze und Funkenflug beim Schweißen schützt. Die mit KEVLAR® verstärkten Nähte verlängern die Lebensdauer des Handschuhs zusätzlich. Durch eine spezielle Lederbehandlung eignet er sich auch für leicht feuchte oder ölige Umgebungen. Das elastische Handgelenk sorgt für einen sicheren und angenehmen Sitz während des gesamten Einsatzes.
Spezifikationen:
• Material Handfläche und Handrücken: Hitzebeständiges & wasserabweisendes, umgedrehtes Premium-Ziegen-Veloursleder
• Futter: Vollständig gefüttert
• Futtermaterial: KEVLAR®, NOMEX®
• Material Handgelenk: Leder
• Farbe: Braun, Schwarz
• Länge: 395 mm
Normen:
• EN 12477+A1: Spezifische Norm für Schweißerhandschuhe
• EN 407 (41334X): Schutz vor thermischen Risiken mit folgenden Bewertungen: Entflammbarkeitswiderstand (Stufe 4), Kontaktwärme (Stufe 1), Konvektionswärme (Stufe 3), Strahlungswärme (Stufe 3), Schutz gegen Metallspritzer (Stufe 4)
• EN 388+A1 (3X22C): Schutz vor mechanischen Risiken mit folgenden Bewertungen: Abriebfestigkeit (3/4), Weiterreißfestigkeit (2/4), Durchstichfestigkeit (2/4), Schnittfestigkeit (Stufe C)
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Gestaltung und Tragekomfort
• EN 1149-2, R > 1,0 x10⁶ Ω: Schutz vor elektrostatischer Aufladung
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheits-Handschuhe und -Schuhe, spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für kompromisslosen Arbeitsschutz und entwickelt hochwertige Produkte, welche die Hände und Füße von Fachkräften in industriellen Umgebungen zuverlässig schützen.
Stärken
• Zuverlässiger Schutz vor Schnitten, Verbrennungen und Schweißfunken
• Hitzebeständig bis 100 °C bei Kontaktwärme
• Dank spezieller Lederbehandlung für feuchte und ölige Umgebungen geeignet
• Mit KEVLAR® verstärkte Nähte für höhere Langlebigkeit
• Hervorragende Fingerfertigkeit durch geschmeidiges Leder und ergonomischen Schnitt
• Rundumschutz durch verstärkten Zeigefinger und NOMEX®-Handrücken
• Hoher Tragekomfort durch vollständiges Futter und elastisches Handgelenk
• Hitzebeständig bis 100 °C bei Kontaktwärme
• Dank spezieller Lederbehandlung für feuchte und ölige Umgebungen geeignet
• Mit KEVLAR® verstärkte Nähte für höhere Langlebigkeit
• Hervorragende Fingerfertigkeit durch geschmeidiges Leder und ergonomischen Schnitt
• Rundumschutz durch verstärkten Zeigefinger und NOMEX®-Handrücken
• Hoher Tragekomfort durch vollständiges Futter und elastisches Handgelenk
Anwendungen
Der TEGERA® 134 wird für mittlere Handhabungsarbeiten empfohlen, bei denen Schnitt-, Hitze- oder Feuchtigkeitsrisiken bestehen. Besonders geeignet ist er für heiße, feuchte, ölige oder anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.Er ist ideal für Metallbearbeiter, Schweißer und alle Fachkräfte, die mit heißen Materialien oder Blechen arbeiten. Dieser Handschuh wurde entwickelt, um einen zuverlässigen Schutz unter harten Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 41334x |
| Hauptmaterial | leder |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 100 °C |
| Herkunftsland | PK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,16 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
259,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage