Schweißerhandschuh Ansell 43-217-11, Größe: 11 | Hauptmaterial: Textil | Thermische Leistungsstufe (EN 407): 41XX4X

Handschuh ActivArmr Gr. 10

Siehe technische Informationen
Referenzen
Ansell:43-217-11
Rubix:3260220
Hersteller:43217110
EAN:10076490456402
43-217-11 WEISS Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
Technische Zusammenfassung
Größe11
Thermische Leistungsstufe (EN 407)41xx4x
Hauptmaterialtextil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 43-217-11 WEISS Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr


Die ActivArmr 43-217 von Ansell sind unsere besten WIG-Schweißerhandschuhe, die einen Wärmeschutz bieten und dem Benutzer dennoch die nötige Fingerfertigkeit für präzise Aufgaben bieten.
Unser bester Schweißerhandschuh bietet den Anwendern ein hohes Maß an Taktilität und Fingerfertigkeit, während die Hände geschützt und sicher sind.

Stärken

  • ActivArmr® 43-217 ist ein WIG-Schweißhandschuh, der EN12477 Typ-B-Schutz für präzise Schweiß- und Wärmearbeiten bietet
  • Geeignet für WIG-Schweißen, Schleifen, Löten, Metallverarbeitung und Wartung
  • Bietet Schutz vor Hitze, Flammen, Funken und Schweißspritzern
  • Das 3-dimensionale Daumendesign erhöht die Fingerfertigkeit für eine präzise Schweißkontrolle
  • Hochwertiges, vollnarbiges Ziegenleder und rahmengenähte Nähte mit Para-Aramid-Faden gewährleisten Langlebigkeit im Einsatz
  • Lange Manschette aus gespaltenem Rindsleder verlängert den Schutz bis zu den Unterarmen

Anwendungen

Schleifen|Schweißen|Löten|Metallverarbeitung|Wartung|Schweißen, Kleben, Nieten|Reparatur und Wartung von Geräten|Metallbearbeitung und Montagearbeiten

Technische Informationen


Attribute
Größe11
Thermische Leistungsstufe (EN 407)41xx4x
Hauptmaterialtextil
Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407)100 °C
Werkstoffstulpe
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,50 exkl. MwSt.
/ Paar
13,69 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

Wählen Sie Varianten (2)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an