126A-9 WEISS-GELB Lederhandschuh TEGERA

Lederhandschuh TEGERA 126A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tegera:126A-9
Rubix:2500083
Hersteller:126A-9
EAN:7340118312330
126A-9 WEISS-GELB Lederhandschuh TEGERA
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe9
Thermische Leistungsstufe (EN 407)412x4x
Hauptmaterialleder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 126A-9 WEISS-GELB Lederhandschuh TEGERA


TEGERA® 126A, Schweißer- und hitzebeständiger Handschuh, ungefüttert, 0,7-0,8 mm vollnarbiges Ziegenleder der Spitzenqualität, Kat. III, beständig gegen Kontakthitze bis zu 100°C, verstärkte Nähte, für Montagearbeiten
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe9
Thermische Leistungsstufe (EN 407)412x4x
Hauptmaterialleder
Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407)100 °C
Länge350 mm
Farbeweiß
Werkstoffnaturleder/latex
HerkunftslandCN
14,38 € exkl. MwSt.
/ Paar
17,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe