Schweißerhandschuh Tegera 11CVA-11, Größe: 11 | Hauptmaterial: Leder | Thermische Leistungsstufe (EN 407): 412X4X

Lederhandschuh TEGERA 11CVA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tegera:11CVA-11
Rubix:2500043
Hersteller:11CVA-11
EAN:7340118312651
11CVA-11 GELB-WEISS Lederhandschuh TEGERA
Technische Zusammenfassung
Größe11
Thermische Leistungsstufe (EN 407)412x4x
Hauptmaterialleder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 11CVA-11 GELB-WEISS Lederhandschuh TEGERA


Speziell für heiße Industrieumgebungen entwickelt, verfügt der Tegera 11CVA über Kevlar-Nähte und eine chromfreie Gerbung. Diese persönliche Schutzausrüstung bietet einen erhöhten Schutz vor thermischen Risiken und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Flexibilität.

Eigenschaften:
Gefertigt aus vollnarbigem Ziegenleder bieten diese Handschuhe die für präzise Arbeiten erforderliche Geschmeidigkeit und Fingerfertigkeit. Die chromfreie Gerbung reduziert das Risiko von Allergien und wird durch eine wasserabweisende Ausrüstung ergänzt, die den Einsatz in feuchten oder verschmutzten Umgebungen ermöglicht. Verstärkte Nähte stabilisieren die Konstruktion und erhöhen die Lebensdauer bei regelmäßiger mechanischer Beanspruchung. Eine Sicherheitsstulpe in Kombination mit einem elastischen Gummizug auf dem Handrücken sorgt für einen sicheren Sitz während der Arbeit. Dieses Modell bildet eine wirksame physische Barriere gegen Metallspritzer und heiße Oberflächen.

Spezifikationen:
• Tegera-Referenz: 11CVA
• Typ: Schweißerhandschuh
• Länge: 320 mm bis 350 mm
• Fingerfertigkeit: Stufe 5
• Konstruktion: geschnitten und genäht
• Kontaktwärmebeständigkeit: bis zu 100 °C
• Material Handfläche und Handrücken: hochwertiges vollnarbiges Ziegenleder
• Material Handgelenk: Leder
• Stulpenart: Sicherheitsstulpe
• Verschluss: elastischer Gummizug auf dem Handrücken
• Farbe: weiß mit schwarzer Paspelierung
• Mehrere Größen verfügbar

Normen:
• CE Kategorie II: persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor mittleren Risiken gemäß (EU) 2016/425
• EN 12477:2001+A1:2005 Typ B: Norm für Schweißerhandschuhe mit hoher Fingerfertigkeit, geeignet für WIG-Schweißen
• EN 407:2020 (412X4X): zertifizierter Hitzeschutz gegen Flammen, Kontaktwärme und kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
• EN 388:2016+A1:2018 (2121X): mechanische Beständigkeit gegen Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich
• EN ISO 21420:2020: allgemeine Anforderungen an Gestaltung und Unbedenklichkeit

Stärken

• Optimiertes Tastgefühl dank der feinen Struktur des Ziegenleders
• Thermische Beständigkeit für sicheres Greifen von Teilen bis zu 100 °C
• Erhöhte strukturelle Robustheit durch den Einsatz von Kevlar-Garn an den Nähten
• Chromfreie Ausführung zur Reduzierung potenzieller Hautirritationen
• Erweiterter Handgelenkschutz durch eine Sicherheitsstulpe aus Leder

Anwendungen

Der Tegera 11CVA wird hauptsächlich in der Metallverarbeitung, in der Automobilproduktion und im Maschinenbau eingesetzt. Er eignet sich besonders für Schweißarbeiten, insbesondere WIG-Schweißen, sowie für die vorbereitende und mechanische Bearbeitung von Metallen. Auch im Bergbau und bei Tätigkeiten mit geringen Spritzern von geschmolzenem Metall ist dieser Handschuh optimal einsetzbar.

Technische Informationen


Attribute
Größe11
Thermische Leistungsstufe (EN 407)412x4x
Hauptmaterialleder
Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407)100 °C
HerkunftslandPK
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
505,44 exkl. MwSt.
/ 12 Paar
601,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

Wählen Sie Varianten (3)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an