Referenzen
Tegera:126A-7
Rubix:2040214
Hersteller:126A-7
EAN:7340118312293


Technische Zusammenfassung
| Größe | 7 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 412x4x |
| Hauptmaterial | leder |
Produktdetails : 126A-7 WEISS-GELB Lederhandschuh TEGERA
TEGERA® 126A, Schweißer- und hitzebeständiger Handschuh, ungefüttert, 0,7-0,8 mm vollnarbiges Ziegenleder der Spitzenqualität, Kat. III, beständig gegen Kontakthitze bis zu 100°C, verstärkte Nähte, für Montagearbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 412x4x |
| Hauptmaterial | leder |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 100 °C |
| Länge | 350 mm |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | vollnarbiges ziegenleder |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,38 € exkl. MwSt.
/ Paar
17,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std