Referenzen
SKF:SNLN 3048
Rubix:314292
Hersteller:263344
EAN:7316572868577


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 610 mm |
| Achshöhe | 210 mm |
Produktdetails : SNLN 3048 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF
Kombinationen aus SKF Gehäuse, Lager und Zubehör sind eine hervorragende Wahl zur Realisierung kundenspezifischer, zuverlässiger und nachhaltiger Lösungen für Wellenanordnungen. SKF bietet eine Vielzahl hochwertiger Gehäuseausführungen (darunter auch Gehäuse für Spezialanwendungen) und eine Vielzahl von Größen an, um ein sehr breites Anforderungsspektrum abzudecken. In den nach höchsten Qualitätsmaßstäben gefertigten Lagern stecken modernste SKF Technologien. Alle Teile einer Kombination müssen separat gekauft werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115330 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Befestigungsabstand | 610 mm |
| Achshöhe | 210 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 423 mm |
| Länge | 720 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 270 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.796,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.138,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen