SNL 520-617 K7 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SNL 520-617 K7
Rubix:314267
Hersteller:105637
EAN:7316571286471
SNL 520-617 K7 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Befestigungsabstand320 mm
Achshöhe112 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 520-617 K7 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18650 g
Innendurchmesser100 mm
Befestigungsabstand320 mm
Achshöhe112 mm
Höhe218 mm
Länge380 mm
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser180 mm
Breite70 mm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84833032
305,97 exkl. MwSt.
/ Stück
364,10 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen