Referenzen
SNR:PE205
Rubix:674790
EAN:3413529568499


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 103 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
Produktdetails : PE 205 (SNR) Stehlagergehäuse SNR
Lager aus Grauguss oder Sphäroguss für verschiedene Arten von Anordnungen, fest oder schwimmend.
.
.
Gehäuse aus Grauguss
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 103 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Länge | 130 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 36 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen