Referenzen
Ersetzte Ref.:TASE30-XL-N-I
INA:TASE30-XL-N
Rubix:15807
Hersteller:0945843970000
EAN:4054372499234


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 117,5 mm |
| Achshöhe | 42,9 mm |
Produktdetails : TASE 30-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten TASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung
Stärken
PASE wird mit Lager GRAE-NPPB geliefert, PASEY mit GAY-NPPB, RASE mit GE-KRRB, RASEY mit GYE-KRRB und TASE mit GE-KTTB.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 117,5 mm |
| Achshöhe | 42,9 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 40 mm |
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Höhe | 82 mm |
| Länge | 158 mm |
| Serie | tase..-xl-n |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20700 N |
| Breite | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen