Referenzen
INA:RASE100-XL
Rubix:14900
Hersteller:0008775730000
EAN:4064327795069


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 308 mm |
| Achshöhe | 115 mm |
Produktdetails : RASE 100-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten RASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 308 mm |
| Achshöhe | 115 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 95 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Klemme | 75 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 30 mm |
| Bauform | 2-loch-sockel |
| Höhe | 225 mm |
| Länge | 380 mm |
| Dichtung | r seals |
| Serie | rase..-xl |
| Gewicht | 18,03 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 93000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 122000 N |
| Breite | 95 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
636,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
757,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort