SYF 20 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SYF 20 FM
Rubix:15745
Hersteller:27315
EAN:7316570702712
SYF 20 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand50,8 mm
Achshöhe33,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYF 20 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF


Kugellager-Stehlagergehäuse-Einheiten mit kurzem Fuß bestehen aus einem Spannringlager und einem Graugussgehäuse. Das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das einfach zu montierende Lager hat einen schmalen Innenring und wird mit einem Exzenterspannring auf der Welle festgesetzt.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)39,5x65x40 mm
Bruttogewicht460 g
Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand50,8 mm
Achshöhe33,3 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager30,5 mm
Außendurchmesser32,4 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen8 mm
Höhe64,5 mm
Länge65 mm
Seriesyf
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6550 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12700 N
Breite32 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
40,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std