Referenzen
INA:PBY17-XL
Rubix:14539
Hersteller:0009028450000
EAN:4012802807295


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 68 mm |
| Achshöhe | 22,2 mm |
Produktdetails : PBY 17-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlagergehäuseeinheit PBY..-XL, RIBB Blech PB
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 68 mm |
| Achshöhe | 22,2 mm |
| Werkstoff | stahlblech |
| Gesamtbreite Lager | 25,4 mm |
| Außendurchmesser | 85,7 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 9,5 mm |
| Höhe | 43,2 mm |
| Länge | 85,7 mm |
| Serie | pby..-xl |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9800 N |
| Breite | 25,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen