FYTB 30 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYTB 30 TF
Rubix:12003
Hersteller:6481
EAN:7316577030993
FYTB 30 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite42,2 mm
Befestigungsabstand116,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYTB 30 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Stärken

- Widerstandsfähig gegen starke Verschmutzung
- Geeignet für relativ schwere Lasten

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42,2x141,5x60 mm
Bruttogewicht854 g
Innendurchmesser30 mm
Breite42,2 mm
Befestigungsabstand116,5 mm
Werkstoffstahl
Höhe141,5 mm
Länge83 mm
Seriefytb
Gesamtbreite Lager38,1 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11,5 mm
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser141,5 mm
Gewicht0,863 kg
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
41,73 exkl. MwSt.
/ Stück
49,66 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std