FY 50 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FY 50 TF
Rubix:11918
Hersteller:6363
EAN:7316577032287
FY 50 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite43 mm
Befestigungsabstand111 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FY 50 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60,6x143x100 mm
Bruttogewicht2288,8 g
Innendurchmesser50 mm
Breite43 mm
Befestigungsabstand111 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager51,6 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser143 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
74,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,48 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std