FLCTE 25-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA


Flanschlagergehäuseeinheit

Referenzen
ina:FLCTE25-XL
rubix:11870
hersteller:0008315650000
ean:4054369627343
FLCTE 25-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Breite71 mm
Befestigungsabstand76,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FLCTE 25-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten FLCTE, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite71 mm
Befestigungsabstand76,2 mm
Länge97 mm
SerieFLCTE..-XL
Gesamtbreite Lager33,4 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser97 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,74 exkl. MwSt.
/ Stück
31,82 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std