RCJO 50-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RCJO50-XL
Rubix:15057
Hersteller:0009467290000
EAN:4064327886262


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 175 mm |
| Befestigungsabstand | 132 mm |
Produktdetails : RCJO 50-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RCJO, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, Reihe 63, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 175 mm |
| Befestigungsabstand | 132 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 175 mm |
| Länge | 175 mm |
| Serie | rcjo..-xl |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 23 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 38000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 62000 N |
| Außendurchmesser | 175 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen