PCJT 40-XL-N-FA125 (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:PCJT40-XL-N-FA125
Rubix:14607
Hersteller:0096286730000
EAN:4012802810028
PCJT 40-XL-N-FA125 (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Breite105 mm
Befestigungsabstand143,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCJT 40-XL-N-FA125 (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten PCJT..-FA125, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, rostgeschützt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite105 mm
Befestigungsabstand143,5 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe172 mm
Länge172 mm
Seriepcjt..-xl-n-fa125
Gesamtbreite Lager56,8 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
Außendurchmesser172 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,92 exkl. MwSt.
/ Stück
78,44 inkl. MwSt.