FYJ 70 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYJ 70 TF
Rubix:11976
Hersteller:90391
EAN:7316570574760
FYJ 70 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Breite193 mm
Befestigungsabstand152 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYJ 70 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)76,1x193x140 mm
Bruttogewicht5438 g
Innendurchmesser70 mm
Breite193 mm
Befestigungsabstand152 mm
Werkstoffstahl
Höhe70,3 mm
Länge193 mm
Seriefyj
Gesamtbreite Lager69,9 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen19 mm
Anzahl Löcher4
Außendurchmesser87,05 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
228,60 exkl. MwSt.
/ Stück
272,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std