FYJ 65 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYJ 65 TF
Rubix:149387
Hersteller:89608
EAN:7316570510409
FYJ 65 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Breite50 mm
Befestigungsabstand149 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYJ 65 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)72,9x187x130 mm
Bruttogewicht5538 g
Innendurchmesser65 mm
Breite50 mm
Befestigungsabstand149 mm
Werkstoffstahl
Höhe65 mm
Länge187 mm
Gesamtbreite Lager68,3 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r40000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr57200 N
Außendurchmesser187 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
159,17 exkl. MwSt.
/ Stück
189,41 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen