FLCTE 30-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:FLCTE30-XL
Rubix:11871
Hersteller:0008312710000
EAN:4012802792027
FLCTE 30-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Breite84 mm
Befestigungsabstand90,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FLCTE 30-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten FLCTE, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar

Stärken

FLCTE wird mit Lager RAE-NPPB geliefert, GLCTE mit GRAE-NPPB und FLCTEY mit GAY-NPPB.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Breite84 mm
Befestigungsabstand90,5 mm
Werkstoffgusseisen (lagergehäuse); lagerstahl (lager)
Höhe38,1 mm
Länge112,5 mm
Serieflcte..-xl
Gesamtbreite Lager84 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11,5 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r11300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20700 N
Außendurchmesser62 mm
Gewicht0,76 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,74 exkl. MwSt.
/ Stück
41,34 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std