RCJT 50-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:RCJT50-XL-N-I
INA:RCJT50-XL-N
Rubix:15076
Hersteller:0945713840000
EAN:4054372957840


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 116 mm |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
Produktdetails : RCJT 50-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RCJT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung
Stärken
PCJT geliefert mit Lager GRAE-NPPB, RCJT- und RCJTZ mit GE-KRRB, RCJTY mit GYE-KRRB und TCJT mit GE-KTTB.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 116 mm |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 190 mm |
| Länge | 190 mm |
| Serie | rcjt..-xl-n |
| Gesamtbreite Lager | 66,2 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 18 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37500 N |
| Außendurchmesser | 69 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort