FLCTE 17-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:FLCTE17-XL
Rubix:11868
Hersteller:0008315490000
EAN:4012802791556


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 58,7 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
Produktdetails : FLCTE 17-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten FLCTE, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
Stärken
FLCTE wird mit Lager RAE-NPPB geliefert, GLCTE mit GRAE-NPPB und FLCTEY mit GAY-NPPB.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 58,7 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 81 mm |
| Länge | 81 mm |
| Serie | flcte..-xl |
| Gesamtbreite Lager | 30,5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 6,6 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10100 N |
| Außendurchmesser | 28,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std