RCJO 70-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RCJO70-XL
Rubix:15059
Hersteller:0009467450000
EAN:4064327886293


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Breite | 226 mm |
| Befestigungsabstand | 178 mm |
Produktdetails : RCJO 70-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RCJO, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, Reihe 63, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 85,4x226x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10000 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 226 mm |
| Befestigungsabstand | 178 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | rcjo..-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 68000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 104000 N |
| Außendurchmesser | 226 mm |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
353,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
421,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort