RCSMF 25-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RCSMF25-XL
Rubix:15149
Hersteller:0008269600000
EAN:4012802793925
RCSMF 25-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite70 mm
Befestigungsabstand92 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RCSMF 25-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten RCSMF, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gummidämmring, Exzenterspannring, P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite70 mm
Befestigungsabstand92 mm
Werkstoffstahlblech
Höhe114 mm
Länge114 mm
Seriercsmf..-xl
Gesamtbreite Lager36,2 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen10,5 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser114 mm
41,00 exkl. MwSt.
/ Stück
48,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std