FYTB 1. TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYTB 1. TF
Rubix:311917
Hersteller:6461
EAN:7316570268362


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Breite | 38,8 mm |
| Befestigungsabstand | 99 mm |
Produktdetails : FYTB 1. TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Stärken
- Widerstandsfähig gegen starke Verschmutzung
- Geeignet für relativ schwere Lasten
- Geeignet für relativ schwere Lasten
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38,8x124x25,4 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 578,5 g |
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
| Breite | 38,8 mm |
| Befestigungsabstand | 99 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 124 mm |
| Länge | 70 mm |
| Serie | fytb |
| Gesamtbreite Lager | 34,1 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 124 mm |
| Gewicht | 0,579 kg |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen