X17X2400XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:X17X2400XHR
Rubix:195954
Hersteller:X17 2400OM4H_XH




Produktdetails : X17X2400XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | bx |
|---|---|
| Außenlänge | 2429 mm |
| Innenlänge | 2360 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2400 mm |
| Untere Breite | 9,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
672,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
800,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
