X17X1080 Keilriemen FO/FZ Optibelt

optibelt SUPER TX X17/BX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:X17 X 1080
Rubix:57121
Hersteller:1788683
EAN:4014486096361
X17X1080 Keilriemen FO/FZ Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilbx
Riemenbezeichnungbx41
Außenlänge1109 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : X17X1080 Keilriemen FO/FZ Optibelt


Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x138x138 mm
Bruttogewicht178 g
Profilbx
Riemenbezeichnungbx41
Außenlänge1109 mm
Innenlänge1040 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1080 mm
Untere Breite9,4 mm
Zolltarifcode40103200
20,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std