X17X1130 Keilriemen FO/FZ Optibelt

optibelt SUPER TX X17/BX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:X17 X 1130
Rubix:195889
Hersteller:1679953
EAN:4014486096385
X17X1130 Keilriemen FO/FZ Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilbx
Riemenbezeichnungbx43
Außenlänge1159 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : X17X1130 Keilriemen FO/FZ Optibelt


Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht186 g
Profilbx
Riemenbezeichnungbx43
Außenlänge1159 mm
Innenlänge1090 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1130 mm
Untere Breite9,4 mm
Zolltarifcode40103200
20,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std