X13X1430 Keilriemen FO/FZ Optibelt

optibelt SUPER TX X13/AX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:X13 X 1430
Rubix:146515
Hersteller:1686610
EAN:4014486095999
X13X1430 Keilriemen FO/FZ Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilax
Riemenbezeichnungax55
Außenlänge1450 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : X13X1430 Keilriemen FO/FZ Optibelt


Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x182x182 mm
Bruttogewicht142 g
Profilax
Riemenbezeichnungax55
Außenlänge1450 mm
Innenlänge1400 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge1430 mm
Untere Breite7,5 mm
Zolltarifcode40103200
21,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen