Referenzen
Optibelt:X13 X 1300
Rubix:57110
Hersteller:1638085
EAN:4014486095944




Produktdetails : X13X1300 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x166x166 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 129 g |
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax50 |
| Außenlänge | 1320 mm |
| Innenlänge | 1270 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1300 mm |
| Untere Breite | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen